Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL A404 Suojalasit I / o Naarmuuntumaton | AD2EKE 3NRZ2

NORTH BY HONEYWELL A404 Suojalasit I/o Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD2EKE Malli: A404Ristiviite: 3NRZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPeili
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
NORTH BY HONEYWELL A400 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AD2PDA 3TE11 A400Poista valinta€1.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A404 Suojalasit I/o Naarmuuntumaton
€1.86 / yksikkö