Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL 8B1532/9Q Butyylikäsinekotelo, kemikaalinkestävä, 32 tuuman pituus | AD9JHD 4T481

NORTH BY HONEYWELL 8b1532-9q Butyylikäsinekotelo, kemiankestävä, 32 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9JHD Malli: 8B1532/9QRistiviite: 4T481

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€679.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaumattomat kuivakotelohansikkaat
VäriMusta
Läimäys8 "halkaisija
Mansetti Dia.8"
Pituus32 "
Materiaalibutyyli-
Koko9.75
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

North By Honeywell 8B1532/9Q saumaton dry box -käsine varmistaa ilmatiiviin tiiviyden ja estää epäpuhtauksien pääsyn sisään tai aineiden vuotamisen valvotuista ympäristöistä. Tämän käsineen avulla käyttäjät voivat käsitellä herkkiä laitteita, käsitellä vaarallisia aineita ja suorittaa kokeita säilyttäen samalla valvotun ilmakehän eheyden. Se on ihanteellinen lääke-, bioteknologia- ja puolijohdevalmistuslaitoksiin.

Ominaisuudet:

  • North By Honeywell 8B1532/9Q saumattomissa kuivalaatikon hansikkaissa on butyylimateriaalikoostumus, joka tarjoaa poikkeuksellisen kestävyyden kaasuja ja vesihöyryjä vastaan.
  • Siinä on slip-on mansetti ja 8 tuuman mansettiaukon halkaisija, mikä mahdollistaa helpon ja turvallisen käsiksi pääsyn hansikaslokeron ulkopuolelta.
  • Tämä saumaton kuivalaatikkokäsine tarjoaa raskaan kemiallisen kestävyyden erityisesti estereitä, ketoneja ja happoja vastaan, mikä takaa äärimmäisen suojan vaarallisia aineita käsitteleville työntekijöille.
  • Se on varustettu antistaattisilla ominaisuuksilla, jotka estävät tehokkaasti staattisen sähkön kertymisen, mikä voi mahdollisesti vahingoittaa herkkiä laitteita tai prosesseja.
  • Tämän saumattoman kuivalaatikkokäsineen paksuus on 15 mil, ja se löytää tasapainon suojan ja tuntoherkkyyden välillä, mikä tekee siitä ihanteellisen tarkkuustyöskentelyyn hansikaslokerossa.
  • Tämä käsine on lateksiton ja silikoniton, joten se sopii allergikoille tai herkille henkilöille ja ehkäisee silikonin kontaminaatiota.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten antistaattinen ominaisuus hyödyttää käyttäjiä, kun he työskentelevät näiden käsineiden kanssa?

A. Antistaattinen ominaisuus estää staattisen sähkön kertymisen, mikä vähentää sähköstaattisen purkauksen riskiä, ​​joka voi vahingoittaa herkkiä laitteita ja materiaaleja valvotuissa ympäristöissä.

K. Onko tämä käsine uudelleenkäytettävissä ja miten sitä voidaan huoltaa?

V. Kyllä, tämä käsine on uudelleenkäytettävä. Huoltoa varten suositellaan pyyhkimistä miedolla pesuaineliuoksella ja säännöllisiä vaurioiden tarkastuksia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 8b1532-9q Butyylikäsinekotelo, kemiankestävä, 32 tuuman pituus
€679.93 /pakkaus