Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL 80799US Linssipidikkeiden sarja | AG2XGE 32MT88

NORTH BY HONEYWELL 80799US Linssinkiristimien vaihtosarja

Varastossa
Tuote: AG2XGE Malli: 80799USRistiviite: 32MT88

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarja linssipuristimia
MateriaaliPolyfenyleenisulfidi
Koko3.54 "x 7.34" x 0.51 "(ylempi), 7.10" x 5.10 "x 0.51" (alempi)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi9020009000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 80799US Linssinkiristimien vaihtosarja
€196.27 / yksikkö