Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL 51/7147 Knit Glove Miesten kerma Nitriili / neulo Pr | AC6NEU 35T235

NORTH BY HONEYWELL 51/7147 Knit Glove Miesten kermanvärinen nitriili/neule Pr

Varastossa
Tuote: AC6NEU Malli: 51/7147Ristiviite: 35T235

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet
Pinnoitteen peitto"N" nitriilipinnoite
VäriKerma
Mitata7
MateriaaliNitriili / neulo
KokoL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 51/7147 Knit Glove Miesten kermanvärinen nitriili/neule Pr
€14.92 /pakkaus