Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL 248DI/8M Nahkakäsineille 8m Tan Pr | AC6NEL 35T224

NORTH BY HONEYWELL 248DI/8M nahkakäsineohjaimet 8m Tan Pr

Varastossa
Tuote: AC6NEL Malli: 248DI/8MRistiviite: 35T224

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliNahka
VäriRusketus
LäimäysNahka
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
KokoM
Myyty nimelläPari
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL 248DI / 7S -nahkakäsineiden ajurit 7s Tan Pr | AC6NEK 35T223 248DI / 7SS2€3.41
NORTH BY HONEYWELL 248DI / 9L Nahkakäsineiden ajurit 9l Tan Pr | AC6NEM 35T225 248DI / 9LL2€3.41
NORTH BY HONEYWELL 248DI / 10XL -nahkakäsineiden ajurit 10 Xl Tan Pr | AC6NEN 35T226 248DI / 10XLXL2€3.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 248DI/8M nahkakäsineohjaimet 8m Tan Pr
€3.41 /pakkaus