Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH AMERICAN 068-NF11/10XL NorthFlex, Red Foamd PVC Gloves, 10XL | CT4DRF 50MZ40

NORTH AMERICAN 068-NF11/10XL NorthFlex, Red Foamd PVC Gloves, 10XL

Varastossa
Tuote: CT4DRF Model: 068-NF11/10XLRistiviite: 50MZ40

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7614
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
NORTH AMERICAN 068-NF11/9L NorthFlex, Red Foamed PVC Gloves, 9L | CT4DRG 50MZ41 068-NF11/9L12€72.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH AMERICAN 068-NF11/10XL NorthFlex, Red Foamd PVC Gloves, 10XL
€103.83 /pakkaus