Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040302775 Kanavaliitin Hana tuuma 4 x 4 | AD3LNG 3224-0404-100000 / 40D582

NORDFAB 8040302775 Kanavaliitoshana tuumaa 4 x 4

Varastossa
Tuote: AD3LNG Malli: 8040302775Ristiviite: 3224-0404-100000 / 40D582

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija4 "x 4"
Kanavan koko4 "x 4"
Mitata22
Tulohalkaisija4"
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.4"
TyyppiNapauta Sisään
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.LeveysHinta
NORDFAB 8040302780 Kanavaliitin Hana tuuma 6 x 4 | AD3LNH 3224-0604-100000 / 40D583 80403027806 "x 4"6 "x 4"6"8"4"8"€137.03
NORDFAB 8040302789 Kanavaliitin Hana tuuma 8 x 4 | AD3LNJ 3224-0804-100000 / 40D584 80403027898 "x 4"8 "x 4"8"8"4"8"€114.98
NORDFAB 8040302782 Kanavaliitin Hana Tuuma 6 x 6 | AD3LNK 3224-0606-100000 / 40D585 80403027826 "x 6"6 "x 6"6"10 "6"10 "€150.68
NORDFAB 8040302791 Kanavaliitin Hana tuuma 8 x 6 | AD3LNL 3224-0806-100000 / 40D586 80403027918 "x 6"8 "x 6"8"10 "6"10 "€150.68
NORDFAB 8040302793 Kanavaliitin Hana Tuuma 8 x 8 | AD3LNM 3224-0808-100000 / 40D587 80403027938 "x 8"8 "x 8"8"12 "8"12 "€166.95
NORDFAB 8040302802 Kanavaliitin Hana Tuuma 10 x 4 | AD3LNN 3224-1004-100000 / 40D588 804030280210 "x 4"10 "x 4"10 "8"4"8"€137.03
NORDFAB 8040302804 Kanavaliitin Hana Tuuma 10 x 6 | AD3LNP 3224-1006-100000 / 40D589 804030280410 "x 6"10 "x 6"10 "10 "6"10 "€150.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040302775 Kanavaliitoshana tuumaa 4 x 4
€137.03 / yksikkö