Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040300019 Kanavaliitin tuuma leikattu 8 x 6 | AD3LMV 3223-0806-100000 / 40D571

NORDFAB 8040300019 Kanavaliitin tuuma leikattu 8 x 6

Varastossa
Tuote: AD3LMV Malli: 8040300019Ristiviite: 3223-0806-100000 / 40D571
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
€128.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija8 "x 6"
Kanavan koko8 "x 6"
Mitata22
Tulohalkaisija8"
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.6"
TyyppiLeikattu
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.LeveysHinta
NORDFAB 8040300003 Kanavaliitin Tuumaleikkaus 4 x 4 | AD3LMQ 3223-0404-100000 / 40D567 80403000034 "x 4"4 "x 4"4"10 "4"10 "€120.19
NORDFAB 8040300008 Kanavaliitin tuuma leikattu 6 x 4 | AD3LMR 3223-0604-100000 / 40D568 80403000086 "x 4"6 "x 4"6"10 "4"10 "€143.38
NORDFAB 8040300017 Kanavaliitin tuuma leikattu 8 x 4 | AD3LMT 3223-0804-100000 / 40D569 80403000178 "x 4"8 "x 4"8"10 "4"10 "€120.34
NORDFAB 8040300010 Kanavaliitin tuuma leikattu 6 x 6 | AD3LMU 3223-0606-100000 / 40D570 80403000106 "x 6"6 "x 6"6"12 "6"12 "€128.69
NORDFAB 8040300021 Kanavaliitin Tuumaleikkaus 8 x 8 | AD3LMW 3223-0808-100000 / 40D572 80403000218 "x 8"8 "x 8"8"14 "8"14 "€168.28
NORDFAB 8040300030 Kanavaliitin tuuma leikattu 10 x 4 | AD3LMX 3223-1004-100000 / 40D573 804030003010 "x 4"10 "x 4"10 "10 "4"10 "€119.83
NORDFAB 8040300032 Kanavaliitin tuuma leikattu 10 x 6 | AD3LMY 3223-1006-100000 / 40D574 804030003210 "x 6"10 "x 6"10 "12 "6"12 "€129.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040300019 Kanavaliitin tuuma leikattu 8 x 6
€128.69 / yksikkö