Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040207300 Säädettävä nippa 4 tuumaa | AD3LKX 3202-0400-100000 / 40D527

NORDFAB 8040207300 Säädettävä nippa 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LKX Malli: 8040207300Ristiviite: 3202-0400-100000 / 40D527

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija4"
Kanavan koko4"
Mitata22
Tulohalkaisija4"
Pituus11.25 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.4"
TyyppiSäädettävä nänni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040207302 Säädettävä nippa 6 tuumaa | AD3LKY 3202-0600-100000 / 40D528 80402073026"6"6"11.25 "6"€43.46
NORDFAB 8040207304 Säädettävä nippa 8 tuumaa | AD3LKZ 3202-0800-100000 / 40D529 80402073048"8"8"11 "8"€53.00
NORDFAB 8040207306 Säädettävä nippa 10 tuumaa | AD3LLA 3202-1000-100000 / 40D530 804020730610 "10 "10 "10.875 "10 "€57.24
NORDFAB 8040207308 Säädettävä nippa 12 tuumaa | AD3LLB 3202-1200-100000 / 40D531 804020730812 "12 "12 "10.625 "12 "€65.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040207300 Säädettävä nippa 4 tuumaa
€41.57 / yksikkö