NORDFAB 8040206803 Rigid Duct, Stainless Steel, 58 3/4 Inch Length, 22 Ga Material Thick | CT4DGH 45ZA31

NORDFAB 8040206803 Jäykkä kanava, ruostumaton teräs, pituus 58 3/4 tuumaa, materiaalin paksuus 22 ga

Varastossa
Tuote: CT4DGH Malli: 8040206803Ristiviite: 45ZA31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.415
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
NORDFAB 8010004061 Kanavalattian lakaisukone, teräs 18 tuuman koko Lg, 20 Ga Materiaali Paksu | CT4DFG 45ZD34 8010004061Lattiapyyhkäisy€452.62
NORDFAB 8010004064 Kanavapohjan lakaisukone, teräs 18 tuuman koko Lg, 20 Ga Materiaali Paksu | CT4DFH 45ZD37 8010004064Lattiapyyhkäisy€655.03
NORDFAB 8010004063 Kanavalattian lakaisukone, teräs 18 tuuman koko Lg, 20 Ga Materiaali Paksu | CT4DFJ 45ZD36 8010004063Lattiapyyhkäisy€600.77
NORDFAB 8010004062 Kanavapohjan lakaisukone, teräs 18 tuuman koko Lg, 20 Ga Materiaali Paksu | CT4DFK 45ZD35 8010004062Lattiapyyhkäisy€574.00
NORDFAB 8040026054 Kanavatiivistin, ruostumaton teräs 10 tuuman kokonaispituus Lg | CT4DFL 45ZC89 8040026054Lyhentäjällä€332.01
NORDFAB 8040026071 Kanavatiivistin, ruostumaton teräs 10 tuuman kokonaispituus Lg | CT4DFM 45ZC91 8040026071Lyhentäjällä€397.88
NORDFAB 8040026035 Kanavatiivistin, ruostumaton teräs 7 tuuman kokonaispituus Lg | CT4DFN 45ZC85 8040026035Lyhentäjällä€281.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040206803 Jäykkä kanava, ruostumaton teräs, pituus 58 3/4 tuumaa, materiaalin paksuus 22 ga
€363.76 / yksikkö