Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010003660 30 Degree Elbow, Ss, 9 1/2 Inch Overall Length, 30 Deg Angle, 6 Inch Outlet Dia | CT4CYB 45ZA75

NORDFAB 8010003660 30 Degree Elbow, Ss, 9 1/2 Inch Overall Length, 30 Deg Angle, 6 Inch Outlet Dia

Varastossa
Tuote: CT4CYB Malli: 8010003660Ristiviite: 45ZA75
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
€688.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä30 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4985
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040400025 Kyynärpää, halkaisija 14 tuumaa teräs | AH2LFU 3210-1430-121000 / 29RN24 804040002514 "13 61 / 64 "18.25 "14-1 / 16 "€276.15
NORDFAB 8040400033 Kyynärpää, halkaisija 16 tuumaa teräs | AH2LFY 3210-1630-124000 / 29RN28 804040003316 "15 63 / 64 "20.25 "16-1 / 16 "€308.39
NORDFAB 8040400069 30 asteen kyynärpää, Ss, 10 tuuman kokonaispituus, 30 asteen kulma, 7 tuuman ulostulon halkaisija | CT4CXT 45ZA82 8040400069----€403.33
NORDFAB 8010003668 30 asteen kyynärpää, Ss, 12 1/2 tuuman kokonaispituus, 30 asteen kulma | CT4CXU 45ZC47 8010003668----€1,304.57
NORDFAB 8040400073 30 asteen kyynärpää, Ss, 12 1/4 tuuman kokonaispituus, 30 asteen kulma | CT4CXV 45ZA91 8040400073----€427.23
NORDFAB 8040400077 30 asteen kyynärpää, Ss, 13 tuuman kokonaispituus, 30 asteen kulma, 9 tuuman ulostulon halkaisija | CT4CXW 45ZA98 8040400077----€438.66
NORDFAB 8040400081 30 asteen kyynärpää, Ss, 14 1/4 tuuman kokonaispituus, 30 asteen kulma | CT4CXX 45ZC06 8040400081----€448.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010003660 30 Degree Elbow, Ss, 9 1/2 Inch Overall Length, 30 Deg Angle, 6 Inch Outlet Dia
€688.31 / yksikkö