NORD SK1SI75Y-140TC-15:1 nopeudenrajoitin, oikea kulma 140tc 15 1 | AF9AVX 29TM27

NORD SK1SI75Y-140TC-15:1 nopeudenrajoitin, oikea kulma 140tc 15 1

Varastossa
Tuote: AF9AVX Model: SK1SI75Y-140TC-15:1Ristiviite: 29TM27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,807.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Laakeritpallo
Pora Dia.1-15 / 16 "
Suorittaa loppuunturaali
kehys140TC
Vaihteen tyyppiMato
KoteloAlumiini
Syötä kierrosluku1750
VoiteluRuoanlaatuinen synteettinen
Maks. Syötä HP5.13
Max. Lähtömomentti2336 tuumaa - lb
AsennusYleinen jalka- ja laippakiinnike
Nimellinen lähtö RPM117
Nimellinen suhde15:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.1-15 / 16 "
Lähtöakselin korkeus3 25 / 64 "
Lähtömomentti @ 1.5 hv727 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 2 hv967 tuumaa - lb
Kokonaispituus5.13 "
Ylikuormitettu kuorma2250 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoKäännettävä
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöYleismaailmallinen
Kiinteä / ontto lähtöakseliKiinteä / ontto
Nopeudenrajoittimen tyyppiOikea kulma
Mato keskuksen etäisyys2.95 "
Worm Gear -materiaaliHienorakeinen pronssiseos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8483905000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtömomentti @ 1 hvPora Dia.kehysLähtömomentti @ 1.5 hvLähtömomentti @ 1/2 hvLähtömomentti @ 1/3 hvLähtömomentti @ 1/4 hvLähtömomentti @ 2 hvHinta
NORD SK1SI75Y-56C-60: 1 nopeudenrajoittimen suorakulma 56c 60 1 | AF9AGK 29TL75 SK1SI75Y-56C-60:11475 tuumaa - lb1.938 "56C-698 tuumaa - lb474 tuumaa - lb360 tuumaa - lb-€1,766.22
NORD SK1SI75Y-140TC-60: 1 nopeudenrajoittimen suorakulmainen 140tc 60 1 | AF9AGL 29TL76 SK1SI75Y-140TC-60:1-1.938 "140TC2190 tuumaa - lb----€1,692.63
NORD SK1SI31Y-56C-50: 1 nopeudenrajoittimen suorakulma 56c 50 1 | AF9AGM 29TL77 SK1SI31Y-56C-50:1-0.625 "56C---212 tuumaa - lb-€658.95
NORD SK1SI40Y-56C-50: 1-nopeudenrajoittimen suorakulma 56c 50 1 | AF9AGN 29TL78 SK1SI40Y-56C-50:1-1"56C--310 tuumaa - lb230 tuumaa - lb-€674.19
NORD SK1SI63Y-180TC-10: 1 nopeudenrajoittimen suorakulmainen 180tc 10 1 | AF9AGP 29TM36 SK1SI63Y-180TC-10:1336 tuumaa - lb1.437 "180TC496 tuumaa - lb159 tuumaa - lb106 tuumaa - lb81 tuumaa - lb664 tuumaa - lb€1,018.53
NORD SK1SI75Y-56C-10: 1-nopeudenrajoitin, suorakulmainen, 56C-kehyskoko, suhde 10: 1 | AF9AGQ 29TM37 SK1SI75Y-56C-10:1346 tuumaa - lb1.938 "56C-164 tuumaa - lb111 tuumaa - lb84 tuumaa - lb-€1,692.63
NORD SK1SI75Y-140TC-10: 1 nopeudenrajoittimen suorakulmainen 140tc 10 1 | AF9AGR 29TM38 SK1SI75Y-140TC-10:1-1-15 / 16 "140TC513 tuumaa - lb---683 tuumaa - lb€1,692.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD SK1SI75Y-140TC-15:1 nopeudenrajoitin, oikea kulma 140tc 15 1
€1,807.02 / yksikkö