Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2897 Kiilalukkoaluslevy, Teräs, M110 Koko, 9.5mm Paksuus | CG8YJV 5UTH1

NORD-LOCK 2897 Kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M110, paksuus 9.5 mm

Varastossa
Tuote: CG8YJV Malli: 2897Ristiviite: 5UTH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€865.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihinM110
Sisällä Dia.113.4 mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.155
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
KokoM110
Paksuus9.5 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.76mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
AlkuperämaaRuotsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2897 Kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M110, paksuus 9.5 mm
€865.27 / yksikkö