Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1584 Lock Washer, Fits, 5/8 Inch, M16, 0.12 Thickness, 4Pk | AA4ZCU 13K481

NORD-LOCK 1584 lukkoaluslevy, sopii, 5/8 tuumaa, M16, paksuus 0.12, 4 pk

Varastossa
Tuote: AA4ZCU Malli: 1584Ristiviite: 13K481

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.0.670 "
Materiaali254 SMO ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Rockwellin kovuusPienin 52 HRC
KokoM16
Paksuus0.12 "
Paksuustoleranssi+/-. 01

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1584 lukkoaluslevy, sopii, 5/8 tuumaa, M16, paksuus 0.12, 4 pk
€42.35 /pakkaus