Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOR-LAKE SCIENTIFIC ND81 solujakaja 9/9 Grid Nor-lake -pakastimet | AA7GPD 15Y075

NORLAKE ND81 Solunjakaja 9/9 Ristikko Nor-järven pakastimet

Varastossa
Tuote: AA7GPD Malli: ND81Ristiviite: 15Y075

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolunjakaja Cryo Box 9/9 -verkkoon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORLAKE ND81 Solunjakaja 9/9 Ristikko Nor-järven pakastimet
€5.21 / yksikkö