NOBLES 9004201-H Kävele matonpoistimen taakse 5 gallonaa 115v | AD9VNB 4VDU6

NOBLES 9004201-H Kävelevä matonpoistolaite 5 gallona 115v

Varastossa
Tuote: AD9VNB Malli: 9004201-HRistiviite: 4VDU6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,012.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele matonpoistimen takana
Harjanopeus1200 rpm
Puhdistuspolku15 "
Johdon pituus50ft.
MateriaaliPyörivä valettu
Virtalähde115V
Palautussäiliön kapasiteetti5 gal.
Ratkaisusäiliön kapasiteetti5 gal.
Äänitaso69 dBA
Tyhjiömoottori2 vaihetta, 1.2 hv

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.77
Laivan korkeus (cm)91.95
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8451800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun paine (65 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusVirtalähdeÄänitasoHinta
NOBLES 608352 Kävele matonpoistimen takana 28 gallonan lepakko | AD9VMX 4VDU1 60835275ft.(2) 12V, 215Ah paristot81 dBA€19,516.19
NOBLES 9007486 Kävele maton takana 10 Gallon 115v | AD9VMZ 4VDU3 900748650ft.115V78 dBA€8,238.59
NOBLES 9004202-H Kävele matonpoistimen takana 5 gallonaa 115v | AD9VNA 4VDU5 9004202-H50ft.115V69 dBA€10,261.09
NOBLES 608351 Kävelevä maton imuri, kapasiteetti 17 gallonaa, 215Ah akut, 100 psi, 22 tuuman puhdistusreitti | CH6KLQ 4VDT9 608351-4 6V, 215Ah akkua77 dB€22,590.57
Tarjouspyyntö
NOBLES MV-STRV-0001 Kävelevä maton imuri, kapasiteetti 21 gallonaa, 235 Ah akut, 100 psi, 22 tuuman puhdistusreitti | CH6QPA 4VDT8 MV-STRV-0001-4 6V, 235Ah akkua72 dB€32,815.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 9004201-H Kävelevä matonpoistolaite 5 gallona 115v
€7,012.87 / yksikkö