NOBLES 600049 Lattiasauva Tuotenro 9007626 Ulosimurit | AD9VND 4VDV1

NOBLES 600049 Lattiasauva Valmistajan nro 9007626 imuriin

Varastossa
Tuote: AD9VND Malli: 600049Ristiviite: 4VDV1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,026.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauva kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)165.61
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NOBLES 600048 Lattiasauva Tuotenro 9007623 Ulosimurit | AD9VNE 4VDV4 600048€1,113.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 600049 Lattiasauva Valmistajan nro 9007626 imuriin
€2,026.24 / yksikkö