Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 222242-G takalastan terä Linatex | AE6BBA 5PFN3

NOBLES 222242-G Takavetolastan terä Linatex

Varastossa
Tuote: AE6BBA Malli: 222242-GRistiviite: 5PFN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalastan terä
TyyppiLinatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NOBLES 390922-G Takalastan terä Linatex | AE6BBE 5PFN7 390922-G€60.90
NOBLES 390942-G Takalastan terä Linatex | AE6BBG 5PFN9 390942-G€65.27
NOBLES 1011456-G takalastan terä Linatex | AE6BBP 5PFP6 1011456-G€38.98
NOBLES 1021333-G takalastan terä Linatex | AE6BBT 5PFP9 1021333-G€93.16
NOBLES 1023329-G Takalastan terä Linatex | AE6BBW 5PFR2 1023329-G€97.13
NOBLES 1023399-G takalastan terä Linatex | AE6BBY 5PFR4 1023399-G€108.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 222242-G Takavetolastan terä Linatex
€94.29 / yksikkö