Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 1021804-G Etuvetolastan terä Linatex | AE6BBU 5PFR0

NOBLES 1021804-G Linatex-etuvetolastan terä

Varastossa
Tuote: AE6BBU Malli: 1021804-GRistiviite: 5PFR0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtulastan terä
TyyppiLinatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NOBLES 222241-G Etuvetolastan terä Linatex | AE6BAZ 5PFN2 222241-G€63.49
NOBLES 390943-G Etuvetolastan terä Linatex | AE6BBH 5PFP0 390943-G€51.10
NOBLES 1011232-G Etuvetolastan terä Linatex | AE6BBN 5PFP5 1011232-G€43.84
NOBLES 1023327-G Etuvetolastan terä Linatex | AE6BBV 5PFR1 1023327-G€72.83
NOBLES 1023398-G Etuvetolastan terä Linatex | AE6BBX 5PFR3 1023398-G€83.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 1021804-G Linatex-etuvetolastan terä
€77.07 / yksikkö