Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 1014505-G tyhjiösuodatinpussit - 8 kpl pakkaus | AE6BBQ 5PFP7

NOBLES 1014505-G Tyhjiösuodatinpussit – 8 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6BBQ Malli: 1014505-GRistiviite: 5PFP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin tyhjiöpussi
TyyppiPaperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NOBLES 612059-G tyhjiösuodatinpussit - 10 kpl pakkaus | AE6BBM 5PFP4 612059-G€92.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 1014505-G Tyhjiösuodatinpussit – 8 kappaleen pakkaus
€42.18 / yksikkö