Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE LUC2-07 -päivityssarja F / aa Mini Maglite-taskulamppu | AE6CQB 5PVP7

NITE IZE LUC2-07 päivityssarja F/aa Mini Maglite taskulamppu

Varastossa
Tuote: AE6CQB Malli: LUC2-07Ristiviite: 5PVP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäivityspaketti
VäriHopea
lampun tyyppiLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE LUC2-07 päivityssarja F/aa Mini Maglite taskulamppu
€14.54 / yksikkö