Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE FAMT-03-01 -työkalukotelo | AE6CPZ 5PVP3

NITE IZE FAMT-03-01 Joustava työkalukotelo

Varastossa
Tuote: AE6CPZ Malli: FAMT-03-01Ristiviite: 5PVP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalukotelon jousto
VäriMusta
Korkeus2.16 "
Pituus5.82 "
Leveys2.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE FAMT-03-01 Joustava työkalukotelo
€13.20 / yksikkö