Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE C9S-03-TP01 Carabiner/tension Device 2-3/4 Inch - Pack Of 2 | AC9JMH 3GWC8

NITE IZE C9S-03-TP01 Karabiini/kiristyslaite 2-3/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9JMH Malli: C9S-03-TP01Ristiviite: 3GWC8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarabiinihaka ja kiristyslaite
VäriMusta
MateriaaliMetalli
Koko2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE C9S-03-TP01 Karabiini/kiristyslaite 2-3/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€18.19 / yksikkö