NILFISK 100090 poistoletku AA2PKU 100 jalalle | AA2NNZ 10U927

NILFISK 100090 Poistoletku AA2PKU:lle 100 jalkaa

Tuote: AA2NNZ Malli: 100090Ristiviite: 10U927

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkausletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NILFISK 100089 poistoletku AA2PKU 50 jalalle | AA2NNY 10U926 100089€387.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 100090 Poistoletku AA2PKU:lle 100 jalkaa