NILFISK 1-S3 / 50N1A kuiva tyhjiö 13 gallonaa 120v | AB6WJP 22N466

NILFISK 1-S3/50N1A kuivaimuri 13 gallonaa 120v

Varastossa
Tuote: AB6WJP Malli: 1-S3/50N1ARistiviite: 22N466

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,610.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuiva tyhjiö
Ilmavirta270 cfm
Ampeeria15.8
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaEi
Kuivakapasiteetti50L
Suodattimen tyyppiPää / HEPA
Korkeus51.25 "
Hz60
Pituus31.5 "
Moottorivaiheiden määrä3
Virtajohdon pituus30ft.
Staattinen paine71.5 "
SäiliömateriaaliTeräs
Säiliön koko13 gal.
Jännite120
Takuu2 v.
Watts2400
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8479896500
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tyyppiKorkeusSäiliön kokoWattsHinta
NILFISK 1-S3 / 50N1 -kuiva tyhjiö 3.22 hv 13 gallonaa 120v | AB6WJN 22N465 1-S3 / 50N1tärkein51.25 "13 gal.2400€6,532.63
NILFISK 1-S3 / 100N1 -kuiva tyhjiö 3.22 hv 26 gallonaa 120v | AB6WJQ 22N467 1-S3 / 100N1tärkein62.25 "26 gal.2400€7,416.06
NILFISK 1-S3 / 100N1A -kuiva tyhjiö 3.22 hv 26 gallona 120v | AB6WJR 22N468 1-S3 / 100N1APää / HEPA62.25 "26 gal.2000€9,526.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 1-S3/50N1A kuivaimuri 13 gallonaa 120v
€7,610.45 / yksikkö