Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NILFISK 01723502 Liner käytettäväksi valmistajan numeron 1-118daxxxkt | kanssa AD9HWB 4RYJ2

NILFISK 01723502 Liner käytettäväksi valmistajanumeron 1-118daxxxkt kanssa

Varastossa
Tuote: AD9HWB Malli: 01723502Ristiviite: 4RYJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoraus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NILFISK 01719000 Liner 19 Gallon - Pakkaus 25 | AD9HWA 4RYJ1 01719000€58.50
NILFISK 01719100 Liner muovi 10 gallonaa - pakkaus 25 | AF6CNR 9WPM7 01719100€89.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 01723502 Liner käytettäväksi valmistajanumeron 1-118daxxxkt kanssa
€13.81 / yksikkö