Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON NTD600-N1C9A höyryloukun termodynaaminen Psi 600 1/2 Fnpt | AD7ECV 4DXL8

NICHOLSON NTD600-N1C9A höyryloukku, termodynaaminen Psi 600 1/2 Fnpt

Varastossa
Tuote: AD7ECV Malli: NTD600-N1C9ARistiviite: 4DXL8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€397.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
(F) NPT-liitännät (tuumaa)1/2
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Alavirran PSI-alue600 psig
Maks. Käyttö PSI600 psig
NPT-tulo1 / 2 "
NPT-ulostulo1/2
Putken kokoonpanoSuoraan
Tyyppitermodynaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)NPT-tuloNPT-ulostuloHinta
NICHOLSON NTD600-N1D9A Stea Trap -termodynaaminen Psi 600 3/4 Fnpt | AD7ECW 4DXL9 NTD600-N1D9A3/43 / 4 "3/4€500.97
NICHOLSON NTD600-N1E9A höyryloukun termodynaaminen Psi 600 1 Fnpt | AD7ECX 4DXN1 NTD600-N1E9A11"1€606.61
NICHOLSON NTD600-N1E9S Höyryloukku, 1 tuuman FNPT, 3 1/4 tuuman pituus, 600 psi Max. Käyttöpaine | CJ3NAP 4DXN5 NTD600-N1E9S---€729.12
NICHOLSON 3/4 NFT250-250 höyryloukku, 3/4 tuuman FNPT, 4 1/4 tuuman pituus, 250 psi Max. Käyttöpaine | CJ3NAQ 15x154 3/4 NFT250-250---€980.25
NICHOLSON NTD600-N1B9S Höyryloukku, 3/8 tuuman FNPT, 3 tuuman pituus, 600 psi Max. Käyttöpaine | CJ3NAR 4DXN2 NTD600-N1B9S---€373.47
NICHOLSON N450-S4C92A0 Höyryloukku, 1/2 tuuman FNPT, 3 tuuman pituus, 450 psi Max. Käyttöpaine | CJ3NAT 4DXL2 N450-S4C92A0---€857.34
NICHOLSON NTD600-N1C9S Höyryloukku, 1/2 tuuman FNPT, 3 tuuman pituus, 600 psi Max. Käyttöpaine | CJ3NAU 4DXN3 NTD600-N1C9S---€446.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON NTD600-N1C9A höyryloukku, termodynaaminen Psi 600 1/2 Fnpt
€397.58 / yksikkö