Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 22030NN -huoltotiedostosarja | AE7ZQW 6C977

NICHOLSON 22030NN Huoltotiedostosarja

Varastossa
Tuote: AE7ZQW Malli: 22030NNRistiviite: 6C977

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltotiedostosarja
LeikkaustyyppiPaskiainen / sileä
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus6 ", 8" ja 10 "
Palojen lukumäärä9
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierrosta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiKahvan muotoiluPituusProfiilin muotoHinta
NICHOLSON 22030HNN tiedostosarja 9 kappaletta | AE4NMR 5LZ87 22030HNNkusipääPyöreä ergonominen kumi6"Pyöreä€208.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 22030NN Huoltotiedostosarja
€220.75 / yksikkö