Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 21467 Tiedostokortti / harja | AA9VFM 1G492

NICHOLSON 21467 Tiedostokortti/sivellin

Varastossa
Tuote: AA9VFM Malli: 21467Ristiviite: 1G492

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostonpuhdistin harjalla
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjakset (teräslanka)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 21467 Tiedostokortti/sivellin
€39.19 / yksikkö