Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 16573N Vartiotiedosto Amerikan sileä suorakulmainen 4 tuumaa | AA4XDY 13H081

NICHOLSON 16573N Suojaviila American Smooth suorakulmainen 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4XDY Malli: 16573NRistiviite: 13H081

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartiotiedosto
LeikkaustyyppiTasoita
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus4"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Suositeltu kahvaValmistaja Nro 21522N Puu, 21474 Muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusHinta
NICHOLSON 16507N Warding File American Bastard Suorakulmainen 4 tuumaa | AA4XDW 13H079 16507Nkusipää4"€17.97
NICHOLSON 16729N suojaviila American Smooth suorakulmainen 6 tuumaa | AA4XEA 13H083 16729NTasoita6"€27.64
NICHOLSON 16827N Vartiotiedosto Amerikan sileä suorakulmainen 8 tuumaa | AA4XEC 13H085 16827NTasoita8"€28.04
NICHOLSON 16761N Vartiotiedosto 8 tuuman paskiainen / kaksinkertainen | AA9VHM 1G578 16761NPaskiainen / kaksinkertainen8"€23.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 16573N Suojaviila American Smooth suorakulmainen 4 tuumaa
€20.87 / yksikkö