Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 12248 pyöreä viila American Bastard, kierros 14 tuumaa | AA4XCR 13H052

NICHOLSON 12248 pyöreä viila American Bastard, pyöreä 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4XCR Malli: 12248Ristiviite: 13H052

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä tiedosto
Leikkaustyyppikusipää
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus14 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä
Suositeltu kahvaValmistaja Nro 21528N Puu tai 21474 Muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiHalkaisijaeräPituusHinta
NICHOLSON 11592NN Pyöreä viila Amerikan sileä pyöreä 4 tuumaa | AA4XCN 13H049 11592NNTasoita1 / 8 "Pyöreä tiedosto4"€13.89
NICHOLSON 12166 Pyöreä viila American American Round 12 In | AA4XCQ 13H051 12166Toinen1 / 2 "Pyöreä tiedosto12 "€33.57
NICHOLSON 40580N neulaviila, pyöreä, kaksoisleikkaus, turvareunaleikkaus, tasainen leikkaus, 4 tuuman pituus ilman naulaa | CT4CFK 24H224 40580N--Neula tiedosto-€32.83
NICHOLSON T37423 neulaviila, pyöreä, kaksoisleikkaus, turvareunaleikkaus, sileä leikkaus, 5 1/2 tuuman pituus ilman naulaa | CT4CFL 516X06 T37423--Neula tiedosto-€28.85
NICHOLSON 40663N neulaviila, pyöreä, kaksoisleikkaus, suojareunaleikkaus, sileä leikkaus, 6 tuuman pituus ilman naulaa | CT4CFM 24H227 40663N--Neula tiedosto-€45.02
NICHOLSON 40651N neulaviila, pyöreä, kaksoisleikkaus, turvareunaleikkaus, sileä leikkaus, 6 tuuman pituus ilman naulaa | CT4CFN 24H226 40651N--Neula tiedosto-€39.93
NICHOLSON 40645N neulaviila, pyöreä, kaksoisleikkaus, turvareunaleikkaus, tasainen leikkaus, 6 tuuman pituus ilman naulaa | CT4CFP 24H225 40645N--Neula tiedosto-€37.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 12248 pyöreä viila American Bastard, pyöreä 14 tuumaa
€42.37 / yksikkö