Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 04995N Puolipyöreä viila 10 tuuman paskiainen amerikkalainen | AB8WKC 2A500

NICHOLSON 04995N puolipyöreä viila 10 tuuman Bastard American

Varastossa
Tuote: AB8WKC Malli: 04995NRistiviite: 2A500

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoli pyöreä tiedosto
LeikkaustyyppiPaskiainen / kaksinkertainen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluTang
Pituus10 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiKahvan muotoilueräPituusPaksuusLeveysHinta
NICHOLSON 04695N Puolipyöreä viila American Bastard 4 In | AA4XCE 13H041 04695NkusipääEi eristettyPuoli pyöreä tiedosto4"9 / 64 "23 / 64 "€25.78
NICHOLSON 04729N Puolikierrosviila American Second 4 In | AA4XCF 13H042 04729NToinenEi eristettyPuoli pyöreä tiedosto4"9 / 64 "23 / 64 "€29.28
NICHOLSON 04762N Puolipyöreä viila American Smooth 4 In | AA4XCG 13H043 04762NTasoitaEi eristettyPuoli pyöreä tiedosto4"--€28.10
NICHOLSON 04828N Puolikierrosviila American Second 6 In | AA4XCH 13H044 04828NToinenEi eristettyPuoli pyöreä tiedosto6"11 / 64 "19 / 32 "€28.76
NICHOLSON 05307N Puolipyöreä viila American Bastard 16 In | AA4XCL 13H047 05307NkusipääEi eristettyPuoli pyöreä tiedosto16 "--€92.03
NICHOLSON 05158N Puolipyöreä viila 12 tuuman sileä amerikkalainen | AA9VLT 1G732 05158NSileä / pyöreä puoli, tasainen puoliEi eristettyPuoli pyöreä tiedosto12 "--€55.66
NICHOLSON 05125N Puolipyöreä viila 12 tuumaa toinen amerikkalainen | AA9VLU 1G734 05125NToinen / kaksinkertainenTangPuoli pyöreä tiedosto12 "11 / 32 "1.12 "€55.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 04995N puolipyöreä viila 10 tuuman Bastard American
€40.48 / yksikkö