Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO S29 2-porttinen venttiili 2-tuumainen juotospronssi | AE9ZEX 6P975

NIBCO S29 2 luistiventtiili 2 tuuman juotospronssi

Varastossa
Tuote: AE9ZEX Malli: S29 2Ristiviite: 6P975

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiJuote
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2.875 "
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Varren materiaaliPiin pronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen4.5 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
NIBCO S29 1 porttiventtiili 1 tuuman juotospronssi | AE9ZEU 6P972 S29 12 5 / 16 "3-9 / 16 "€67.88
NIBCO S29 1 1/4 -venttiili 1-1 / 4 tuuman juotospronssi | AE9ZEV 6P973 S29 1 12.625 "3-11 / 16 "€105.50
NIBCO S29 1 1/2 sulkuventtiili 1-1/2 tuuman juotospronssi | AE9ZEW 6P974 S29 1 12.75 "4.187 "€129.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO S29 2 luistiventtiili 2 tuuman juotospronssi
€170.94 / yksikkö