NIBCO FC27653 2 läppäventtiilin vipu 2 tuuman valurauta | AB4BFH 1WPK2

NIBCO FC27653 2 läppäventtiilin vipu 2 tuumaa valurautaa

Varastossa
Tuote: AB4BFH Malli: FC27653 2Ristiviite: 1WPK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€561.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliEPDM
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko2"
Tyylilaipallinen
Temp. alue-20 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.712
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8481803030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Kahvan tyyppiPutken kokoTemp. alueHinta
NIBCO FC27653 3 Läppäventtiilin vipu 3 tuuman valurauta | AB4BFK 1WPK4 FC27653 3-Vipu3"-20 - 200 astetta F€651.80
NIBCO FC27653 4 läppäventtiilin vipu 4 tuuman valurauta | AB4BFL 1WPK5 FC27653 4-Vipu4"-20 - 200 astetta F€953.30
NIBCO FC27653 5 läppäventtiilivipu 5 tuuman valurauta | AB4BFM 1WPK6 FC27653 5-Vipu5"-20 - 200 astetta F€1,559.74
NIBCO FC27653 6 läppäventtiilivipu 6 tuuman valurauta | AB4BFN 1WPK7 FC27653 6-Vipu6"-20 - 200 astetta F€1,485.04
NIBCO FC27655 6 läppäventtiili laipallinen 6 tuuman valurauta | AB4BFP 1WPK8 FC27655 69.5 "vaihde6"-20 - 225 astetta F€1,738.37
NIBCO FC27655 8 Läppäventtiili laipallinen 8 tuuman valurauta | AB4BFQ 1WPK9 FC27655 811.75 "vaihde8"-20 - 225 astetta F€2,758.40
NIBCO MA366AH kiekkotyylinen malli B läppäventtiili, 4 tuuman venttiilikoko, PVC | BY3CQJ MA366AH----€1,011.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO FC27653 2 läppäventtiilin vipu 2 tuumaa valurautaa
€561.36 / yksikkö