Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 804 2 Dwv -sovitin valettu pronssi C x Mnpt 2 tuumaa | AC6WKL 36N545

NIBCO 804 2 Dwv Adapteri Valettu pronssi C x Mnpt 2 In

Varastossa
Tuote: AC6WKL Malli: 804 2Ristiviite: 36N545

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV-sovitin
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x MNPT
Max. Paine577 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.2-1 / 8 "x 2"
Putken koko2"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
NIBCO 802 11/2 Dwv -sovitin valettu pronssi 1-1 / 2 tuumaa | AC6WKF 36N540 802 11 / 2577 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€30.14
NIBCO 804 11/2 Dwv -sovitin valettu pronssi 1-1 / 2 tuumaa | AC6WKK 36N544 804 11 / 2395 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€24.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 804 2 Dwv Adapteri Valettu pronssi C x Mnpt 2 In
€30.69 / yksikkö