Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 708LF-12 kyynärpää 90 pesuallas laippa C x FNPT 1/2 tuumaa | AJ2HUQ 5GEW5

NIBCO 708LF-12 kyynärpää 90 pesuallaslaippa C x FNPT 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2HUQ Malli: 708LF-12Ristiviite: 5GEW5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, pesuallas laipallinen
Yhteyden tyyppiC x FNPT
MateriaaliMatala lyijy valettu pronssi
Max. Paine577 psi
Dia ulkopuolella.5 / 8 "x 1 / 2"
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliYhteyden tyyppieräMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
NIBCO 7073 1/2 kyynärpää 90 valettu pronssi C x Fnpt 1/2 tuumaa | AC6WHM 36N499 7073 1 / 21 / 2 "Valettu pronssiC x FNPTKyynärpää, 90 astetta577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "1 / 2 "-20 - 400 astetta F€8.98
NIBCO 7074 1 Kyynärpää 90 Valettu pronssi C x Mnpt 1 In | AC6WHT 36N505 7074 11"Valettu pronssiC x MNPTKyynärpää, 90 astetta395 psi @ 200 astetta F1-1 / 8 "x 1"1"-20 - 400 astetta F€28.98
NIBCO U7073 1/2 kyynärpää 90 valukupari C x Fnpt 1/2 tuumaa | AE4YPE 5P150 U7073 11 / 2 "Valettu kupariC x FNPTKyynärpää, 90 astetta722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "-20 - 400 astetta F€9.35
NIBCO C7073 3/4 kyynärpää 90 valettu kupari C x Fnpt 3/4 tuumaa | AE4YPF 5P151 C7073 33 / 4 "Valettu kupariC x FNPTKyynärpää, 90 astetta582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 - 400 astetta F€15.11
NIBCO C7073 1 kyynärpää 90 valettu kupari C x Fnpt 1 tuumaa | AE4YPG 5P152 C7073 11"Valettu kupariC x FNPTKyynärpää, 90 astetta494 psi @ 100 astetta F1.125 "1"-20 - 400 astetta F€34.41
NIBCO C7074 1/2 kyynärpää 90 valukupari C x Mnpt 1/2 tuumaa | AE4YPL 5P156 C7074 11 / 2 "Valettu kupariC x MNPTKyynärpää, 90 astetta722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 - 400 astetta F€8.60
NIBCO 70735ALF-12 kyynärpää 90 HY, matala lyijy, valettu pronssi | AJ2HUG 5GEV5 70735ALF-121 / 2 "-C x FNPTKyynärpää, 90 astetta, HY-sarja577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 - 200 astetta F€22.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 708LF-12 kyynärpää 90 pesuallaslaippa C x FNPT 1/2 tuumaa
€25.70 / yksikkö