Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWSTRIPE 10003527 Federal Bike Stencil, 1/8 Inch Thickness | AG8HHT

NEWSTRIPE 10003527 Federal Bike Stencil, paksuus 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8HHT Malli: 10003527

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSapluuna
Pituus48 "
MateriaaliPolyTough-muovi
Paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4 jalan stensiili auttaa tunnistamaan pyöräilijöiden kaistat turvallisuuden varmistamiseksi
    • Täyttää DOT:n ja liittovaltion vaatimukset
    • PolyTough muovirunkomateriaali kestävyyttä varten
    • Mahdollistaa tasaisen maalauksen myös toistuvan käytön jälkeen
    • Sopii hyvin liittovaltion kanssa kaista liikenneturvallisuusmerkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPaksuusLeveysHinta
NEWSTRIPE 10000206 Suuri liittovaltion suora nuoli AG8HCG 100002063ft.-1 / 8 "9ft.€300.68
NEWSTRIPE 10000207 Liikenne-/tiemerkintästensiili, suuri liittovaltion kaareva nuoli - 2 kpl | AG8HCH 10000207--1 / 8 "-€343.64
NEWSTRIPE 10000342 Liittovaltion pyörä kypäräsymbolilla, 72 tuumaa L | AG8HCN 10000342-72 "1 / 8 "-€186.14
NEWSTRIPE 10000627 Liikenne-/tiemerkintästensiili, palokaista, 109 x 20 tuumaa | AG8HDA 10000627-20 "1 / 8 "-€272.05
NEWSTRIPE 10001101 Liittovaltion tuotto, 48 tuumaa L, 1/16 tuuman paksuus | AG8HDT 10001101-48 "1 / 16 "-€186.14
NEWSTRIPE 10001102 Federal Stop, 48 tuumaa L, 1/16 tuuman paksuus | AG8HDU 10001102-48 "1 / 16 "-€186.14
NEWSTRIPE 10001530 Vain federaatio, 48 tuumaa L | AG8HDW 10001530-48 "1 / 8 "-€243.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10003527 Federal Bike Stencil, paksuus 1/8 tuumaa
€243.41 / yksikkö