NEWCO 03-16F-CB2 -venttiili 3 tuuman hiiliteräs | AC6HVY 33Z855

NEWCO 03-16F-CB2 luistiventtiili 3 tuumaa hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC6HVY Malli: 03-16F-CB2Ristiviite: 33Z855

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,772.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaLuokan 600
NoudattaminenAPI 598 kuori- ja vuototesti
Yhteyden tyyppi600 # Laipallinen
Kahva materiaaliPallografiittivalurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus14 "
Maks. Nesteen lämpötila.800-astetta F
Putken koko3"
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen21-45 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.2
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliHinta
NEWCO 02-16F-CB2 -venttiili 2 tuuman hiiliteräs | AC6HVX 33Z854 02-16F-CB211.5 "2"18-19 / 64 "410 Ruostumaton teräs€1,010.38
NEWCO 04-16F-CB2 -venttiili 4 tuuman hiiliteräs | AC6HVZ 33Z856 04-16F-CB217 "4"26-29 / 32 "410 Ruostumaton teräs€2,685.18
NEWCO 06-16F-CB2 -venttiili 6 tuuman hiiliteräs | AC6HWA 33Z857 06-16F-CB222 "6"36.5 "Hiiliteräs€4,859.86
NEWCO 08-16F-CB2 -venttiili 8 tuuman hiiliteräs | AC6HWB 33Z858 08-16F-CB226 "8"44 "Hiiliteräs€7,634.54
NEWCO 10-16F-CB2 -venttiili 10 tuuman hiiliteräs | AC6HWC 33Z859 10-16F-CB231 "10 "52-51 / 64 "Hiiliteräs€13,503.56
NEWCO 12-16F-CB2 -venttiili 12 tuuman hiiliteräs | AC6HWD 33Z860 12-16F-CB233 "12 "61-13 / 32 "Hiiliteräs€17,191.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWCO 03-16F-CB2 luistiventtiili 3 tuumaa hiiliteräs
€1,772.48 / yksikkö