Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEW YORK WIRE FCS8469-M näyttö Lasikuitu 30 tuumaa Leveys 100 jalkaa L | AC7BAJ 36Y988

NEW YORK WIRE FCS8469-M näyttö lasikuitu 30 tuumaa leveys 100 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AC7BAJ Malli: FCS8469-MRistiviite: 36Y988

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi- ja ikkunanäyttö
Pituus100ft.
Verkkokoko20x20
SilmäkokoalueLoppu
Näytön materiaaliLasikuitu
TyyppiPuuhiili näkymätön
Leveys30 "
Lanka Dia.0.008 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)77.72
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7019529010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.VärieräPituusVerkkokokoSilmäkokoalueTyyppiLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS8550-M -näytön lasikuitu 24 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXN 36Y922 FCS8550-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili24 "€6.31
NEW YORK WIRE FCS8553-M -näytön lasikuitu 30 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXQ 36Y924 FCS8553-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili30 "€7.74
NEW YORK WIRE FCS8555-M -näytön lasikuitu 36 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AXR 36Y925 FCS8555-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö25ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili36 "€28.60
NEW YORK WIRE FCS8558-M -näytön lasikuitu 36 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXT 36Y926 FCS8558-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili36 "€9.33
NEW YORK WIRE FCS8559-M -näytön lasikuitu 48 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AXU 36Y927 FCS8559-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö25ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili48 "€37.98
NEW YORK WIRE FCS8561-M -näytön lasikuitu 48 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXV 36Y928 FCS8561-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili48 "€12.31
NEW YORK WIRE FCS8589-M -näytön lasikuitu 24 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7AXW 36Y929 FCS8589-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö100ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili24 "€67.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS8469-M näyttö lasikuitu 30 tuumaa leveys 100 jalkaa L
€154.01 / yksikkö