Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG TLS691-YW Pipe Leak Diverter Keltainen 2.433 Lb. | AF9QPB 30PY38

NEW PIG TLS691-YW Pipe Leak Diverter Keltainen 2.433 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QPB Malli: TLS691-YWRistiviite: 30PY38

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivuodonsiirtäjä
VäriKeltainen
LetkutunnusN
AsennustapaRiippuvat hihnat
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri, kumi
Nettopaino2.43 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliNettopainoHinta
UUSI PIG TLS190 -putkivuotoputki keltainen 1 lb | AF9QMB 30PX40 TLS190Keltainen67% PVC, 33% polyesteri1 lb€189.76
UUSI PIG TLS200-CL putkivuodonväännin Clear 2 Lb. | AF9QMC 30PX42 TLS200-CLPoista valinta67% PVC, 33% polyesteri, kumi2 lb€202.20
UUSI PIG TLS200-GY -putkivuotovirta harmaa 2 lb | AF9QMD 30PX43 TLS200-GYHarmaa67% PVC, 33% polyesteri, kumi2 lb€145.05
UUSI PIG TLS200-YW -putkivuotojen ohjain, keltainen 2 lb. | AF9QME 30PX44 TLS200-YWKeltainen67% PVC, 33% polyesteri, kumi2 lb€202.20
UUSI PIG TLS248-CL Pipe Leak Diverter Kirkas 2 Lb. | AF9QMF 30PX45 TLS248-CLPoista valinta67% PVC, 33% polyesteri, kumi2 lb€180.90
UUSI PIG TLS248-GY putkivuodonväännin harmaa 2 Lb. | AF9QMG 30PX46 TLS248-GYHarmaa67% PVC, 33% polyesteri, kumi2 lb€182.74
UUSI PIG TLS248-YW putkivuotovirtain keltainen 2 lb | AF9QMH 30PX47 TLS248-YWKeltainen67% PVC, 33% polyesteri, kumi2 lb€182.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS691-YW Pipe Leak Diverter Keltainen 2.433 Lb.
€238.55 / yksikkö