Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG TLS620-CL Kattoon ulottuva vuodonsiirtäjä 5.38 paunaa. | AF9QNL 30PY15

NEW PIG TLS620-CL Katon yläpuolinen vuodonpoistolaite 5.38 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QNL Malli: TLS620-CLRistiviite: 30PY15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton yläpuolella oleva vuodonsiirtäjä
VäriPoista valinta
LetkutunnusY
Asennustapakehys
Pituus2 '8-1 / 4 "
MateriaaliPVC, polyesteri
Nettopaino5.38 lb
Leveys1 '10-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi3926909987

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS620-CL Katon yläpuolinen vuodonpoistolaite 5.38 Lb.
€334.56 / yksikkö