UUSI PIG TLS564-YW Korkean ulottuvuuden vuodonohjain Keltainen 5 Lb. | AF9QNK 30PY13

NEW PIG TLS564-YW Korkean ulottuvuuden vuodonohjain, Keltainen 5 Lb.

Tuote: AF9QNK Malli: TLS564-YWRistiviite: 30PY13
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,072.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean ulottuvuuden vuodonpoistaja
VäriKeltainen
LetkutunnusN
AsennustapaTeleskooppivarsi
Materiaali72% PVC, 28% polyesteri, alumiini, teräs, kumi
Nettopaino5 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi6306192120

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS564-YW Korkean ulottuvuuden vuodonohjain, Keltainen 5 Lb.
€1,072.65 / yksikkö