UUSI SIKA TLS465-GY katon vuotovesi harmaa 9.8 paunaa | AF9QNA 30PX72

NEW PIG TLS465-GY kattovuodon vaimentaja harmaa 9.8 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QNA Malli: TLS465-GYRistiviite: 30PX72

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton vuotovirta
VäriHarmaa
LetkutunnusN
AsennustapaRiippuvat hihnat
Pituus12ft.
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri, ruostumaton teräs
Nettopaino9.8 lb
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6306192100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLetkutunnusPituusMateriaaliNettopainoLeveysHinta
UUSI SIKA TLS552-TR katon vuotovirtasuodatin läpikuultava 0.78 paunaa | AF9PYA 30PX91 TLS552-trLäpikuultavaN2 '6 "67% PVC, 33% polyesteri0.78 lb2.5ft.€137.58
UUSI PIG TLS462-CL-katon vuotojohdin Kirkas 2.69 Lb. | AF9QMP 30PX53 TLS462-CLPoista valintaN5ft.67% PVC, 33% polyesteri2.69 lb5ft.€142.70
UUSI SIKA TLS462-GY katon vuotovesi harmaa 2.69 paunaa | AF9QMQ 30PX54 TLS462-GYHarmaaN5ft.67% PVC, 33% polyesteri2.69 lb5ft.€142.70
UUSI SIKA TLS462-TR katon vuotovirtasuodatin läpikuultava 2.69 paunaa | AF9QMR 30PX55 TLS462-trLäpikuultavaN5ft.67% PVC, 33% polyesteri2.69 lb5ft.€142.70
UUSI SIKA TLS463-CL-katon vuotojohdin, kirkas | AF5.27QMT 9PX30 TLS463-CLPoista valintaN7ft.67% PVC, 33% polyesteri5.27 lb7ft.€221.50
UUSI SIKA TLS463-GY katon vuotovirta harmaa 5.27 paunaa | AF9QMU 30PX60 TLS463-GYHarmaaN7ft.67% PVC, 33% polyesteri5.27 lb7ft.€221.50
UUSI SIKA TLS463-TR katon vuotovirtasuoja, läpikuultava 5.27 paunaa | AF9QMV 30PX61 TLS463-trLäpikuultavaN7ft.67% PVC, 33% polyesteri5.27 lb7ft.€221.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS465-GY kattovuodon vaimentaja harmaa 9.8 Lb.
€354.24 / yksikkö