Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30D496 raidetangon pituus 8 tuumaa # 8-32 tuuman pakkaus 4 | AC4KWA

DAYTON 30D496 Raidetangon pituus 8 tuumaa # 8-32 tuumaa 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4KWA Malli: 30D496

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin raidetangot
Pituus8"
Langat# 8-32 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DAYTON 30D497 raidetangon pituus 8 tuumaa # 10-32 tuuman pakkaus 4 | AC4KWB 30D4974€44.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30D496 Raidetangon pituus 8 tuumaa # 8-32 tuumaa 4 kpl pakkaus
€44.48 /pakkaus