UUSI PIG PLR514 Build-a-berm -vuodonestokermi | AF9QLQ 30PW89

NEW PIG PLR514 Build-a-berm Spill Containment Berm

Varastossa
Tuote: AF9QLQ Malli: PLR514Ristiviite: 30PW89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€709.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriOranssi
Korkeus1.5 "
Pituus12ft.
Materiaali40 oz. Vinyylipinnoitettu, polyeteeni, alumiini, sinkitty teräs
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
UUSI PIG PLR109 Build-a-berm -vuodon esto Berm Pk2 | AF9PXW 30PW73 PLR109Oranssi2"3"40 oz. PVC, polyeteeni, alumiini, sinkitty teräs5.5 "€385.13
UUSI PIG PLR258 Build-a-berm -vuotoeristys Berm Pk2 | AF9PXZ 30PW76 PLR258Keltainen4"5ft.18 oz. Vinyylipinnoitettu, polyeteeni7.25 "€591.08
UUSI PIG PLR108 Build-a-berm -vuodon esto Berm Pk2 | AF9QLC 30PW72 PLR108Oranssi2"7.25 "40 oz. PVC, polyeteeni, alumiini, sinkitty teräs5.5 "€500.47
UUSI PIG PLR264 Build-a-berm -vuodonestesäiliö AF9QLE 30PW78 PLR264Keltainen2"15ft.18 oz. Vinyylipinnoitettu, polyeteeni5.5 "€560.58
UUSI PIG PLR276 Build-a-berm -vuodon esto Berm Pk2 | AF9QLG 30PW80 PLR276Keltainen6"5ft.18 oz. Vinyylipinnoitettu, polyeteeni9"€738.16
UUSI PIG PLR278 Build-a-berm -vuodonestokermi | AF9QLJ 30PW82 PLR278Keltainen1.5 "15ft.18 oz. Vinyylipinnoitettu, polyeteeni4.5 "€587.57
UUSI PIG PLR283 Build-a-berm -vuodonestolaite | AF9QLL 30PW84 PLR283Oranssi2"12ft.40 oz. Vinyylipinnoitettu, polyeteeni, alumiini, sinkitty teräs5.5 "€734.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR514 Build-a-berm Spill Containment Berm
€709.59 / yksikkö