Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG PLR207 tyhjennystulppasarja Keltainen | AF9QKB 30PW20

NEW PIG PLR207 tyhjennystulppasarja keltainen

Varastossa
Tuote: AF9QKB Malli: PLR207Ristiviite: 30PW20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€641.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennystulppa
VäriKeltainen
Pituus15 "
Materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909987

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii tyhjennysdia. (2 "- 4")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR207 tyhjennystulppasarja keltainen
€641.39 / yksikkö