UUSI PIG PIL104 imukykyinen peitto 36 tuumaa pituus valkoinen Pk2 | AF9QXG 30RA68

NEW PIG PIL104 imukykyinen peitto 36 tuuman pituus valkoinen Pk2

Varastossa
Tuote: AF9QXG Malli: PIL104Ristiviite: 30RA68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen painotettu huopa
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Pituus36 "
Materiaalipolypropeeni
Paksuus2"
Absorboitu määrä / kg.7.7 gal.
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi6307909889

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PIL104 imukykyinen peitto 36 tuuman pituus valkoinen Pk2
€391.53 / yksikkö