UUSI PIG MAT268 Ham-o imukykyinen matotyyny 26.1 gallonaa Pk100 | AF9QUT 30PZ86

NEW PIG MAT268 Ham-o imukykyinen mattotyyny 26.1 gallonaa Pk100

Varastossa
Tuote: AF9QUT Malli: MAT268Ristiviite: 30PZ86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€316.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen matto
ImeytymispainoRaskas
VäriVihreä / Tan
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus20 "
Materiaalipolypropeeni
rei'ityksiäKeskellä pitkin leveyttä
Absorboitu määrä / kg.26.1 gal.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)40.01
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi5603949030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysImeytymispainoVäriNesteet absorboituneeteräPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI PIG MAT204 imukykyinen matotyyny 22 gallonaa Pk200 | AF9PXL 30PV61 mat 20415 "ValoHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen matto20 "polypropeeni22 gal.€217.26
UUSI PIG MAT423 imukykyinen matotyyny 22 gallonaa Pk200 | AF9PXP 30PV64 mat 42315 "ValoValkoinenVain öljy / maaöljyImukykyinen matto20 "polypropeeni22 gal.€187.32
UUSI PIG MAT301 imukykyinen matotyyny 22 gallonaa Pk100 | AF9PXQ 30PV65 mat 30115 "RaskasVaaleanpunainenKemikaali / HazmatImukykyinen matto20 "polypropeeni22 gal.€187.66
UUSI PIG MAT240 imukykyinen matto, 22 gallonaa Pk100 AF9QHQ 30PV54 mat 24015 "RaskasHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen matto20 "polypropeeni22 gal.€222.04
UUSI PIG MAT203 imukykyinen matotyyny 22 gallonaa Pk100 | AF9QHT 30PV56 mat 20315 "RaskasHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen matto20 "polypropeeni22 gal.€183.75
UUSI PIG MAT403 imukykyinen matotyyny 22 gallonaa Pk100 | AF9QHU 30PV57 mat 40315 "RaskasValkoinenVain öljy / maaöljyImukykyinen matto20 "polypropeeni22 gal.€166.77
UUSI PIG MAT412 imukykyinen matotyyny 21.7 gallonaa Pk125 | AF9QHV 30PV58 mat 41215 "KeskikokoinenHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen matto20 "polypropeeni21.7 gal.€228.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG MAT268 Ham-o imukykyinen mattotyyny 26.1 gallonaa Pk100
€316.35 / yksikkö