UUSI PIG MAT252 Rip-and-fit imukykyinen rulla 26.5 gallonaa Pk2 | AF9QPY 30PY65

NEW PIG MAT252 repeytyvä imukykyinen rulla 26.5 gallona Pk2

Varastossa
Tuote: AF9QPY Malli: MAT252Ristiviite: 30PY65

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen rulla
ImeytymispainoRaskas
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus50ft.
Materiaalipolypropeeni
rei'ityksiäJoka 10 "pituussuunnassa ja joka 10" leveyssuunnassa
Absorboitu määrä / kg.26.5 gal.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi5603949030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysImeytymispainoVäriNesteet absorboituneeteräPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI SIKA MAT401 imukykyinen tela raskas paino 40.2 gallonaa AF9PXM 30PV62 mat 40130 "RaskasValkoinenVain öljy / maaöljyImukykyinen rulla150ft.polypropeeni40.2 gal.€305.64
UUSI SIKA MAT284 4 1 imukykyinen rulla, keskipaino 9.2 Gal | AF9PXN 30PV63 mat 28416 "KeskikokoinenHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla80ft.polypropeeni9.2 gal.€174.12
UUSI PIG MAT225 imukykyinen kevyt paino 40.2 gallonaa AF9PXR 30PV66 mat 22530 "ValoHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla300ft.polypropeeni40.2 gal.€438.43
UUSI PIG MAT234 imukykyinen tela, keskipaino 23 gallonaa AF9PXT 30PV68 mat 23433 "KeskikokoinenHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla150ft.95% polypropeenia, 5% polyesteriä23 gal.€459.18
UUSI SIKA MAT202-01 imukykyinen tela raskas paino 32.4 gallonaa | AF9PXU 30PV69 MAT202-0124 "RaskasHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla150ft.polypropeeni32.4 gal.€320.00
UUSI PIG MAT235 4-in-1-imukykyinen telaruuvi, keskipaino 17.4 gallonaa AF9PXV 30PV70 mat 23516 "KeskikokoinenHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla150ft.polypropeeni17.4 gal.€322.76
UUSI PIG MAT230 imukykyinen rulla, raskas paino 40.2 gallonaa AF9QHR 30PV55 mat 23030 "RaskasHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla150ft.polypropeeni40.2 gal.€408.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG MAT252 repeytyvä imukykyinen rulla 26.5 gallona Pk2
€359.38 / yksikkö