UUSI PIG HC200 -lattiankuorija sininen Pk10 | AF9RAD 30RF39

NEW PIG HC200 Floor Skimmer Sininen Pk10

Varastossa
Tuote: AF9RAD Malli: HC200Ristiviite: 30RF39

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kuorintalaite
Värisininen
Korkeus3 / 4 "
Pituus9"
MateriaaliPolypropeeni, selluloosaseos
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UUSI PIG HC201 Floor-kuoriminsininen Pk20 | AF9RAE 30RF40 HC201€770.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG HC200 Floor Skimmer Sininen Pk10
€531.83 / yksikkö